MAG-MATE PR7200 Parçalar Retriever Mıknatıs 7 Lb Kısa Saplı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mıknatısı Alma Parçaları |
uzunluk | 7.5 " |
Kaldırma Kapasitesi | 7 lb |
Yüzey Boyutu | 3-1/4"H x 4-1/2"L x 2-3/8"W |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8505110000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00