Mag-mate Pr7200-30 | Parça Alıcı Mıknatısı 7 Lb Uzun Sap | 2vcc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAG-MATE PR7200-30 Parçaları Alıcı Mıknatıs 7 Lb Uzun Saplı | AC3PEQ 2VCC1

MAG-MATE PR7200-30 Parçalar Retriever Mıknatıs 7 Lb Uzun Saplı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PEQ Modeli: PR7200-30Çapraz Referans: 2VCC1
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
€267.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mıknatısı Alma Parçaları
uzunluk33.5 "
Kaldırma Kapasitesi7 lb
Yüzey Boyutu3-1/4"H x 4-1/2"L x 2-3/8"W

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)86.36
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKaldırma KapasitesiÜcret
MAG-MATE PR7100 Parçaları Alıcı Mıknatıs 5 Lb Kısa Saplı | AC3PEL 2VCA6 PR71007.5 "5 lb€149.87
MAG-MATE PR7200 Parçaları Alıcı Mıknatıs 7 Lb Kısa Saplı | AC3PEM 2VCA7 PR72007.5 "7 lb€205.98
MAG-MATE PR7400 Parçaları Alıcı Mıknatıs 11 Lb Kısa Saplı | AC3PEN 2VCA8 PR74007.5 "11 lb€253.46
MAG-MATE PR7100-30 Parçaları Alıcı Mıknatıs 5 Lb Uzun Saplı | AC3PEP 2VCA9 PR7100-3033.5 "5 lb€204.00
MAG-MATE PR7400-30 Parçaları Alıcı Mıknatıs 11 Lb Uzun Saplı | AC3PER 2VCC2 PR7400-3033.5 "11 lb€329.42
MAG-MATE PR7800 Parçaları Geri Alma Mıknatısı, 8x 4 İnç Boyutunda, Seramik | CD8YHY PR7800--€260.59
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAG-MATE PR7200-30 Parçalar Retriever Mıknatıs 7 Lb Uzun Saplı
€267.20 / Adet