Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAG-MATE WS302 Manyetik Kaynaklı Kare 6 1/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RGA 2MJJ8

MAG-MATE WS302 Manyetik Kaynak Kare 6 1/8 x 3 3/8 x 5/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2RGA Model: WS302Çapraz Referans: 2MJJ8
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
€44.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Kaynak Meydanı
açıçoklu
RenkParlak gümüş
Delik Çapı1 / 4 "
MalzemeSeramik
Maks. Alan sayısı Çek120 lb
Toplam yükseklik3.75 "
Uzunluk7.625 "
toplam Genişlik3.75 "
Kararlılık Sıcaklığı300 Derece F
Kalınlık5 / 8 "
TipManyetik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Ayarlanabilir Açı Kare

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikaçıRenkKalınlıkTipDelik Çapı+MalzemeÜcret
MAG-MATE WS11094 Manyetik Kaynak Kare 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2 | AC2RFY 2MJJ6 WS110943"30 Derece, 45 Derece, 60 Derece 75 Derece, 90 Derece, 180 DereceParlak gümüş1 / 2 "Manyetik3 / 16 "Manyetik Kaynak MeydanıSeramik€22.14
MAG-MATE WS300 Manyetik Kaynak Meydanı 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RFZ 2MJJ7 WS3003.75 "45 Derece / 90 DereceParlak gümüş5 / 8 "Manyetik1 / 4 "Manyetik Kaynak MeydanıSeramik€18.11
MAG-MATE WS400 Manyetik Kaynak Karesi 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGB 2MJJ9 WS4004.375 "45 Derece / 90 DereceParlak gümüş3 / 4 "Manyetik1 / 4 "Manyetik Kaynak MeydanıSeramik€32.52
MAG-MATE WS410 Manyetik Kaynak Meydanı 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGC 2MJK1 WS4104.375 "45 Derece / 90 DereceParlak gümüş3 / 4 "Manyetik1 / 4 "Manyetik Kaynak MeydanıSeramik€34.41
MAG-MATE WS420 Manyetik Kaynak Kare 3 3/4 x 4 3/8 x 1.5 | AC2RGD 2MJK2 WS4204.375 "45 Derece / 90 DereceParlak gümüş1.5 "Manyetik1 / 4 "Manyetik Kaynak MeydanıSeramik€88.99
MAG-MATE WS820 Manyetik Kaynak Meydanı 8 x 8 x 1 5/8 | AC2RGF 2MJK4 WS8208"45 Derece / 90 DereceParlak gümüş1.625 "Manyetik5 / 16 "Manyetik Kaynak MeydanıSeramik€213.18
MAG-MATE WS301 Manyetik Kaynak Meydanı 3-3 / 4 İnç x 3-3 / 4 İnç | AG2EXC 31HG52 WS3013.75 "45 Derece / 90 Derece 30 Derece / 60 DereceGümüş3 / 4 "kalıcı5 / 16 "Manyetik Kaynak MeydanıSeramik€30.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAG-MATE WS302 Manyetik Kaynak Kare 6 1/8 x 3 3/8 x 5/8
€44.14 / Adet