MAGLINER HMK15AUA4 Kamyon El 500 Lb
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Modüler El Arabası |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Alüminyum |
Kolu tipi | B |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Burun plakası Derinliği | 7-1 / 2 " |
Noseplate Genişliği | 18 " |
Genel Derinlik | 18.5 " |
Toplam yükseklik | 52 " |
toplam Genişlik | 21 " |
Tekerlek Rulmanları | mühürlü |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek tipi | Pnömatik |
Tekerlek Genişliği | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 100.33 |
Gemi genişliği (cm) | 35.05 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek tipi | Bitiş | Kolu tipi | Tekerlek Genişliği | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Tekerlek Rulmanları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMK111AA1 | Mag. Kalıp-On | Alüminyum | A | 1.625 " | 18.5 " | 48 " | 17.13 " | mühürlü | €337.68 | ||
HMK116K1B | İşaretsiz Balon Yastığı | Alüminyum | Sürekli Çerçeve Çift Pim | 2" | 20 " | 48 " | 20 " | Yarı Hassas | €380.03 | ||
HMK122UAA | Pnömatik | Alüminyum | Sürekli Çerçeve Akışı Geri | 1.625 " | 20 " | 48 " | 21 " | Yarı Hassas | €348.73 | ||
HMK25AAAB | İşaretsiz Balon Yastığı | Alüminyum | Sürekli Çerçeve Döngüsü | 2" | 20 " | 52 " | 21 " | Yarı Hassas | €404.93 | ||
HMK419E11 - N | Kalıp Üzerine Kauçuk | Alüminyum | Sürekli Çerçeve Akışı Geri | 1.625 " | 20 " | 48 " | 18 " | Yarı Hassas | €384.38 | ||
HMK116UA1 | Kalıp Üzerine Kauçuk | Doğal (Madenden) | Çift Tutuş | 1.25 " | 16.5 " | 52 " | 18 " | mühürlü | €331.85 | ||
HMK111AM4 | Pnömatik | Doğal (Madenden) | Sürekli Çerçeve Döngüsü | 2.75 " | 18.5 " | 48 " | 17.13 " | mühürlü | €359.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00