MAGLINER NPA122G2C5C Fren El Arabası 500 Lb.
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fren El Arabası |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Alüminyum |
Kolu tipi | Tek Tutuş |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Burun plakası Derinliği | 9" |
Noseplate Genişliği | 18 " |
Genel Derinlik | 20 " |
Toplam yükseklik | 60 " |
toplam Genişlik | 22 " |
Tekerlek Rulmanları | Yarı Hassas |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Mikro Hücresel Köpük |
Tekerlek tipi | Köpük Dolgulu |
Tekerlek Genişliği | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kolu tipi | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPA13CG245 | Çift Tutuş | Kauçuk | Pnömatik Kauçuk | €692.80 | ||
NPA13CG2C5 | Çift Tutuş | - | Köpük Dolgulu | €738.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00