Maglite M2a026k | Mini Kamuflaj Akkor 12 L Aa | 9cp06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAGLITE M2A026K Mini Camo Ampullü 12 L Aa | AF4MXT 9CP06

MAGLITE M2A026K Mini Kamuflaj Akkor 12 L Aa

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF4MXT Modeli: M2A026KÇapraz Referans: 9CP06
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
€42.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Mag-Lite
piller DahilEvet
Pil Yanma Süresi5.25 saat.
Pil BoyutuAA
Pil TipiAlkalik
Işın mesafesi96m
Gövde RengiCamo
Vücut Çapı0.72 "
gövde MalzemesiAlüminyum
Mum Gücü2200
Çap1"
Düşme Derecesi1m
El feneri SınıfıSanayi
Etki dayanıklılığıBelirtilmemiş
Lamba Ömrü30K sa.
Lamba TipiAkkor
uzunluk5.75 "
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı12 lm
Işık Çıkış ModlarıSel için Spot
lümen12
Lümen Aralığı0 için 49
Maksimum Lümen Çıkışı14
Pil Sayısı2
Tepe Işın Yoğunluğu2305cd
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi5.3 saat.
Güvenlik DerecelendirmesiGüvenlik Derecelendirmesi Yok
Anahtar Türü1/2 Büküm
Su Penetrasyon DeğerlendirmesiBelirtilmemiş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8513102000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAGLITE M2A026K Mini Kamuflaj Akkor 12 L Aa
€42.78 / Adet