ANA FİLTRE A.Ş. MF0004107 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.618 " |
Alt OD | 6.083 " |
Çatlama basıncı | 58 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 17.99 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 2.618 " |
Üst OD | 6.083 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003938 | Dıştan içe | 2.618 " | 6.083 " | Dıştan içe | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | - | €47.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0003972 | Dıştan içe | 2.126 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.126 " | 6.083 " | - | €49.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0003993 | Dıştan içe | 3.5 " | 6.083 " | Dıştan içe | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | - | €41.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004009 | Tersyüz | 0.409 " | 4.173 " | - | 18.3mm | 2.835 " | 4.173 " | 53.56 | €66.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004106 | Dıştan içe | 2.126 " | 6.083 " | Dıştan içe | 17.99 " | 2.126 " | 6.083 " | - | €49.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004133 | Dıştan içe | 3.5 " | 6.083 " | Dıştan içe | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | - | €41.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004294 | Dıştan içe | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 83.42 | €69.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00