ANA FİLTRE A.Ş. MF0006374 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.7 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.85 " |
Kapasite | 8.29 |
Çökme Basıncı | 435 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 85 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 3.7 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 1.004 " |
Üst OD | 1.85 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Alt OD | Kapasite | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006373 | 3.7 " | 1.85 " | 8.04 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82 metrekare İnç | €49.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006409 | 14.68 " | 3.287 " | 100.05 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 1022 metrekare İnç | €89.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006412 | 10.03 " | 3.287 " | 68.13 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 696 metrekare İnç | €66.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006414 | 9.68 " | 1.85 " | 21.49 | 1.004 " | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 219 metrekare İnç | €89.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006421 | 9.68 " | 1.85 " | 22.12 | 1.004 " | 1.85 " | - | 435 PSI | 226 metrekare İnç | €35.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006424 | 6.77 " | 1.85 " | 15.39 | 1.004 " | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 157 metrekare İnç | €29.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006436 | 14.68 | 3.287 " | 89.12 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3045 PSI | 910 metrekare İnç | €154.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00