ANA FİLTRE A.Ş. MF0006574 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.86 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.075 " |
Alt OD | 2.87 " |
filtre Medya | Cam |
Yükseklik | 4.86 " |
mikron | 3 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.075 " |
Üst OD | 2.87 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Conta Malzemesi | Yükseklik | Mühür türü | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005967 | - | 1.075 " | 2.87 " | - | 4.86 | Viton | 1.075 " | 2.87 " | €36.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006151 | - | - | 2.87 " | Viton | 9.49 | Viton | 1.52 " | 2.87 " | €67.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006348 | Dıştan içe | - | 1.77 " | Viton | 8.03 " | Viton | 0.77 " | 1.77 " | €39.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006368 | Dıştan içe | 3.31 " | 4.96 " | mantar | 18.31 " | mantar | 3.31 " | 4.96 " | €131.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006502 | - | - | 2.87 " | Viton | 9.49 | Viton | 1.07 " | 2.87 " | €47.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034147 | Dıştan içe | - | 3.07 " | Viton | 11.3 " | Viton | 1.69 " | 3.07 " | €238.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034171 | Dıştan içe | 1.26 " | 3.13 " | iyi | 10.74 " | iyi | - | 3.13 " | €127.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00