ANA FİLTRE A.Ş. MF0007515 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 24.02 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.996 " |
Alt OD | 5.61 " |
Kapasite | 267.50 |
Çökme Basıncı | 51 |
Çatlama basıncı | 51 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 3615 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 24.02 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 3.996 " |
Üst OD | 5.61 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006510 | Tersyüz | 0.331 " | 2.835 " | Tersyüz | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | 23.04 | €46.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007035 | - | 0.559 " | 7.953 " | - | 21.45 " | 6.181 " | 7.953 " | - | €168.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007044 | Tersyüz | 0.331 " | 2.835 " | Tersyüz | 4.13 " | 1.772 " | 2.835 " | 11.93 | €37.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007049 | - | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | - | €30.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007270 | - | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 | 3.622 " | 4.961 " | - | €122.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0024114 | Tersyüz | 0.409 " | 4.173 " | - | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | 45.39 | €78.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0025886 | - | 0.409 " | 4.173 " | - | 18.3mm | 2.835 " | 4.173 " | - | €108.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00