ANA FİLTRE A.Ş. MF0024285 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 4.09 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.791 " |
Kapasite | 3.84 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Filtre Boyutu | 96 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 4.09 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 0.807 " |
Üst OD | 1.791 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004718 | Dıştan içe | - | 3.898 " | - | 10.19 | 1.595 " | 3.898 " | 28.57 | €37.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0025911 | Dıştan içe | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 83.42 | €167.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0025968 | Dıştan içe | - | 2.315 " | Dıştan içe | 5.27 " | 1.114 " | 2.315 " | 9.70 | €33.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026176 | - | 3.11 " | 4.252 " | - | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | - | €72.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026226 | Tersyüz | 1.693 " | 2.756 " | Tersyüz | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 15.13 | €65.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0028595 | Dıştan içe | - | 2.756 " | - | 5.11 " | 1.161 " | 2.756 " | 10.17 | €25.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0032949 | Dıştan içe | - | 5.118 " | - | 5.7 " | 2.028 " | 5.118 " | 24.80 | €54.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00