ANA FİLTRE A.Ş. MF0026187 Hidrolik Filtre, Hasır, 74 Mikron, Viton Conta, 12.12 İnç Yükseklik
Madde: CF6TJK
Modeli: MF0026187
€255.44 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.996 " |
Alt OD | 5.61 " |
Çatlama basıncı | 51 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 74 |
Filtre Boyutu | 1251 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 12.12 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 74 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 3.996 " |
Üst OD | 5.61 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0026171 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 145 | 145 PSI | 244 metrekare İnç | 9.52 " | 1.496 " | €123.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026172 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 244 metrekare İnç | 9.52 | 1.496 " | €123.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026181 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | - | 9.76 | 3.11 " | €173.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026228 | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | - | - | - | 8.89 | 1.693 " | €97.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034920 | 3.661 " | - | 3.661 " | - | 73 PSI | 633 metrekare İnç | 9.17 " | 1.732 " | €146.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066698 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | - | 9.76 " | 3.11 " | €173.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066800 | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | - | - | - | 8.89 " | 1.693 " | €97.48 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00