ANA FİLTRE A.Ş. MF0034054 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Buna Conta, 20.16 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.7 " |
Alt OD | 5.59 " |
Çatlama basıncı | 870 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Filtre Boyutu | 1652 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 20.16 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 3.7 " |
Üst OD | 5.59 " |
PLATFORM | Model | mikron | alt kimlik | Alt OD | Mühür türü | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066269 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | iyi | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | €521.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0193226 | - | 1.378 " | 2.756 " | Viton | 1.378 " | 2.756 " | - | - | €59.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0193261 | 125 | 2.992 " | 5.118 " | Viton | 2.992 " | 5.118 " | - | - | €94.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0193262 | - | 2.992 " | 5.118 " | Viton | 2.992 " | 5.118 " | - | - | €197.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0355751 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | iyi | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | €521.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0355753 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | iyi | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | €521.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0359765 | 25 | - | 2.36 " | Viton | 1.28 " | 2.36 " | - | 304 PSI | €127.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00