ANA FİLTRE A.Ş. MF0193226 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Viton Conta, 5.11 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.378 " |
Alt OD | 2.756 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Yükseklik | 5.11 " |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.378 " |
Üst OD | 2.756 " |
PLATFORM | Model | mikron | alt kimlik | Alt OD | Mühür türü | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034054 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | iyi | 3.7 " | 5.59 " | - | 870 PSI | €521.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066269 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | iyi | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | €521.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0193261 | 125 | 2.992 " | 5.118 " | Viton | 2.992 " | 5.118 " | - | - | €94.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0193262 | - | 2.992 " | 5.118 " | Viton | 2.992 " | 5.118 " | - | - | €197.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0355751 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | iyi | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | €521.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0355753 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | iyi | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | €521.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0359765 | 25 | - | 2.36 " | Viton | 1.28 " | 2.36 " | - | 304 PSI | €127.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00