ANA FİLTRE A.Ş. MF0034539 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Conta, 8.74 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.811 " |
Alt OD | 2.913 " |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Yükseklik | 8.74 " |
Üst Kimlik | 1.496 " |
Üst OD | 2.913 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0025937 | 1.114 " | 1.114 " | 2.52 " | 2.52 " | 18.14 | 145 | 145 PSI | 453 metrekare İnç | €42.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0121415 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 1.03 | 435 | 435 PSI | 26 metrekare İnç | €22.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0211782 | 1.114 " | 1.114 " | 2.52 " | 2.52 " | 18.14 | - | 145 PSI | 453 metrekare İnç | €42.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0229941 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 2.03 | - | 435 PSI | 51 metrekare İnç | €24.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0229942 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 2.03 | - | 435 PSI | 51 metrekare İnç | €24.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0271628 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 2.03 | - | 435 PSI | 51 metrekare İnç | €24.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0356127 | 1.496 " | 1.811 " | 2.913 " | 2.913 " | 23.14 | - | 435 PSI | 578 metrekare İnç | €45.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00