ANA FİLTRE A.Ş. MF0055915 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.13 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.48 " |
Alt OD | 1.378 " |
filtre Medya | Selüloz |
Yükseklik | 4.13 " |
mikron | 10 |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 1.378 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004258 | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | 23.12 | - | 145 PSI | €38.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004330 | 3.62 " | 0.898 " | 1.654 " | 0.898 " | 1.654 " | 2.35 | - | 87 PSI | €20.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004353 | 6.71 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 6.29 | 435 | 435 PSI | €52.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004419 | 4.05 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 2.64 | - | 435 PSI | €52.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004427 | 7.99 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 2.362 " | 8.63 | 435 | 435 PSI | €45.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004430 | 7.63 " | 1.898 " | 3.032 " | - | 3.032 " | 14.63 | - | 435 PSI | €59.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004433 | 13.11 | 2.697 " | 3.76 " | - | 3.76 " | 25.92 | - | 435 PSI | €107.90 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00