ANA FİLTRE A.Ş. MF0056260 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 1 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 25.67 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.39 " |
filtre Medya | Cam |
Yükseklik | 25.67 " |
mikron | 1 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.95 " |
Üst OD | 3.39 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Kapasite | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056259 | - | 3.39 " | - | - | 25.67 | 1.95 " | 3.39 " | €107.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056384 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 16.81 | 4.154 " | 5.984 " | €164.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056385 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 16.81 " | 4.154 " | 5.984 " | €164.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056409 | 4.154 " | 5.984 " | 485.44 | 6560 metrekare İnç | 38.58 | 4.154 " | 5.984 " | €328.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056410 | 4.154 " | 5.984 " | 485.44 | 6560 metrekare İnç | 38.58 " | 4.154 " | 5.984 " | €328.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056425 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 8.14 " | 4.154 " | 5.984 " | €129.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056426 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 8.14 " | 4.154 " | 5.984 " | €129.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00