ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER Branş Tee Düşük Kurşunlu Pirinç
stil | Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700072-0502 | 5/16-24 x 1/2-24 | 300 psi | 1 / 8 " | 5 / 16 " | €18.87 | |
A | 700072-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | €15.12 | |
A | 700072-0404 | 7 / 16-24 | 300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €20.40 | |
A | 700072-0504 | 7/16-24 x 1/2-24 | 300 psi | 1 / 4 " | 5 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 700072-0808 | 11 / 16-20 | 200 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €39.70 | |
A | 700072-1008 | 11/16-20 x 13/16-18 | 150 psi | 1 / 2 " | 5 / 8 " | €43.92 |
Dal Tee Düşük Kurşun Pirinç
Anderson Metals dövme te'ler, kimyasal transfer, yiyecek ve içecek işleme ve tarım uygulamalarında boru ve diğer sıhhi tesisat bağlantı parçaları ile kullanıma uygundur. Bu dövülmüş çalışma bağlantı parçaları, sırasıyla 300 psi ve 250 derece F basınçları ve sıcaklıkları kaldırabilen bir pirinç gövdeye sahiptir. 1/8 ila 1/2 inç (boru) ve 5/16 ila 1/2 inç (boru) boyut varyantlarında sunulan bu branşman te'lerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Döner Kesiciler
- Plaka ve Kiriş Kaldırma Kelepçeleri
- Basınç Anahtarı Dönüştürücü Kombinasyonları
- Motor Yağmurlukları
- Toprak Gazı / Buhar Probu Kitleri
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Marşlar ve Kontaktörler
- Yaylar
- Hidrolik Motorlar
- Esnek Pervaneli Pompalar
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Elektrikli Zemin Kutuları, Çelik Konstrüksiyon W/ Pirinç Kaplama
- EAZYPOWER Phillips Darbeli Uç Uçları
- AMERICAN TORCH TIP Deveboynu 300 Amp
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Panolu Üç Taraflı 4 Raflı Arabalar
- SPEARS VALVES Çift Muhafazalı Erişim Teeleri PVC Tarifesi 80 x PVC Tarifesi 80
- Stafford Mfg Signature Serisi, İki Parçalı Ayrılabilir Çelik Rijit Şaft Kaplinleri
- ARO Bardaklar
- HUMBOLDT Dişli Düğme Adaptörleri
- ZIP UP Yapışkan Paspaslar
- BALDOR / DODGE 3V Dar V Kayışları