ANA FİLTRE A.Ş. MF0056276 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Viton Conta, 8.07 İnç Yükseklik | CF6UYP

ANA FİLTRE A.Ş. MF0056276 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.07 İnç Yükseklik

Madde: CF6UYP Modeli: MF0056276
€58.07 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD3.386 "
filtre MedyaCam
Yükseklik8.07 "
mikron5
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.949 "
Üst OD3.386 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FİLTRE MART

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006416 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 16.22 İnç Yükseklik | CF6QWF MF0006416-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-€154.45
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006769 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 8.99 İnç Yükseklik | CF6QZU MF0006769Dıştan içe1.347 "2.362 "-8.99-2.362 "21.55€67.94
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007069 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 36.25 İnç Yükseklik | CF6REL MF0007069Dıştan içe3.799 "5.65 "Dıştan içe36.25 "-5.65 "447.32€357.73
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007075 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 8.27 İnç Yükseklik | CF6REM MF0007075Dıştan içe2.03 "3.9 "-8.272.03 "3.9 "47.41€61.42
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007081 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik | CF6REP MF0007081Dıştan içe1.347 "2.362 "-7.99 "-2.362 "20.22€62.45
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007219 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 5.66 İnç Yükseklik | CF6RGW MF0007219Dıştan içe1.347 "2.362 "-5.66-2.362 "13.36€57.14
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007321 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Viton Conta, 4.13 İnç Yükseklik | CF6RHH MF0007321Dıştan içe0.48 "1.378 "Dıştan içe4.13 "-1.378 "4.55€61.82
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0056276 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.07 İnç Yükseklik
€58.07 / Adet