ANA FİLTRE A.Ş. MF0056364 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 1 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 16.77 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.992 " |
filtre Medya | Cam |
Yükseklik | 16.77 " |
mikron | 1 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.504 " |
Üst OD | 2.992 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006129 | 1.347 " | - | 2.362 " | 2.362 " | - | - | - | - | €143.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0033702 | 1" | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | €70.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056363 | 1.504 " | - | 2.992 " | 2.992 " | - | - | - | - | €82.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056642 | 2.224 " | - | 3.78 " | 3.78 " | - | - | - | - | €83.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056643 | 2.224 " | - | 3.78 " | 3.78 " | - | - | - | - | €83.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056709 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | €27.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056710 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | €27.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00