WALTER TOOLS F4080 Octagonal Face Milling Cutter
stil | Model | Kesme Uzunluğu | Çap | Vida takın | terminoloji | Gerekli Ek Sayısı | Uzunluk | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4080.B40.125.Z07.03 | 0.118 " | 4.606 " | FS2110 Tork 15IP | F4080.B40.125.Z07.03 | 10 | 2.48 " | 1.575 | €1,517.60 | |
A | F4080.UB26.076.Z07.03 | 0.118 " | 3" | FS2110 Tork 15IP | F4080.UB26.076.Z07.03 | 7 | 1.969 " | 1" | €1,209.74 | |
A | F4080.UB19.051.Z04.03 | 0.118 " | 2" | FS2119 Tork 15 IP | F4080.UB19.051.Z04.03 | 4 | 1.575 " | 0.75 " | €785.81 | |
A | F4080.B40.125DC.Z10.03 | 0.118 " | 1.26 " | FS2119 Tork 15 IP | F4080.B40.125DC.Z10.03 | 3 | 1.377 " | 0.984 " | €1,654.58 | |
A | F4080.B40.160.Z07.04 | 0.157 " | 5.905 " | FS1495 Tork 20 IP | F4080.B40.160.Z07.04 | 9 | 2.48 " | 1.575 | €1,821.36 | |
A | F4080.UB26.076DC.Z06.04 | 0.157 " | 3.606 " | FS1495 Tork 20 IP | F4080.UB26.076DC.Z06.04 | 5 | 2.48 " | 1.499 " | €1,146.36 | |
A | F4080.UB38.102DC.Z07.04 | 0.157 " | 4.606 " | FS1495 Tork 20 IP | F4080.UB38.102DC.Z07.04 | 6 | 2.48 " | 1.499 " | €1,368.79 | |
A | F4080.UB19.064DC.Z05.04 | 0.157 " | 2.606 " | FS1495 Tork 20 IP | F4080.UB19.064DC.Z05.04 | 5 | 1.968 " | 0.999 " | €952.60 | |
A | F4080.B40.125.Z06.04 | 0.157 " | 4.528 " | FS1495 Tork 20 IP | F4080.B40.125.Z06.04 | 8 | 2.48 " | 1.575 | €1,454.13 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tezgah Isıtıcıları
- Tebeşir Hattı Makaraları
- Güvenlik ve Bağlantı Kesme Anahtarı Aksesuarları
- Plastik Rulo
- Titreşimli Tamburlar
- İnceleme ve Alma Araçları
- Havalandırma
- vibratör
- Alüminyum
- Su Kalitesi ve Arıtma
- OMRON Plastik Kilitleme Emniyet Kilit Anahtarı
- FEIN POWER TOOLS Polisaj Kayışları
- BURNDY HSB-T-PF Serisi Isıyla Daralan Makaron
- EATON 9000X Serisi Güç Kartları
- SECURALL PRODUCTS Takım ve Kalıp Saklama Dolapları
- KERN AND SOHN RFB-ACC Serisi Koruyucu Çalışma Kapakları
- APEX-TOOLS Soket Uçları
- JOHNSON CONTROLS Filtre