ANA FİLTRE A.Ş. MF0059741 Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.61 İnç Yükseklik | CF6XWV D731T25A

ANA FİLTRE A.Ş. MF0059741 Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.61 İnç Yükseklik

Madde: CF6XWV Modeli: MF0059741Çapraz Referans: D731T25A'
€189.34 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD3.602 "
Çökme Basıncı305
Çatlama basıncı305 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Boyutu367 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik12.61 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik2.488 "
Üst OD3.602 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FILTREC D731T25A

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜst ODalt kimlikAlt ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuYükseklikÜst KimlikÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058371 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik | CF6WFG D110T25A MF00583711.772 "-1.772 "-305 PSI61 metrekare İnç3.38 "1"€40.24
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058411 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.44 İnç Yükseklik | CF6WGV D111T25A MF00584111.772 "-1.772 "305305 PSI81 metrekare İnç4.44 "1.004 "€45.99
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058413 Değiştirme Hidrolik Filtresi, Hasır, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.48 İnç Yükseklik | CF6WGX D111T25B MF00584131.772 "-1.772 "---4.48 "1"€112.08
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058453 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.22 İnç Yükseklik | CF6WJH D112T25A MF00584531.772 "-1.772 "305305 PSI155 metrekare İnç8.22 "1.004 "€69.40
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058455 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.26 İnç Yükseklik | CF6WJK D112T25B MF00584551.772 "-1.772 "30453045 PSI147 metrekare İnç8.26 "1"€118.04
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058495 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Viton Conta, 4.56 İnç Yükseklik | CF6WKR D120T25A MF00584952.087 "-2.087 "-305 PSI144 metrekare İnç4.56 "0.965 "€62.54
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058621 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.72 İnç Yükseklik | CF6WNT D130T25A MF00586212.087 "-2.087 "305305 PSI-4.72 "1.083 "€56.59
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0059741 Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.61 İnç Yükseklik
€189.34 / Adet