ANA FİLTRE A.Ş. MF0061455 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.03 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.331 " |
Alt OD | 3.228 " |
Kapasite | 10.21 |
Çökme Basıncı | 3045 |
Çatlama basıncı | 3045 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 255 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 5.03 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.331 " |
Üst OD | 3.228 " |
PLATFORM | Model | Filtre Boyutu | alt kimlik | Alt OD | akış | Akış yönü | Conta Malzemesi | Yükseklik | mikron | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058346 | 61 metrekare İnç | - | 1.772 " | Dıştan içe | Dıştan içe | Viton | 3.38 " | 10 | €17.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058348 | 61 metrekare İnç | - | 1.772 " | Dıştan içe | Dıştan içe | Viton | 3.38 " | 25 | €17.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058350 | 61 metrekare İnç | - | 1.772 " | Dıştan içe | Dıştan içe | Viton | 3.38 " | 3 | €26.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058352 | 62 metrekare İnç | - | 1.772 " | Dıştan içe | Dıştan içe | Viton | 3.38 " | 3 | €65.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058354 | 61 metrekare İnç | - | 1.772 " | Dıştan içe | Dıştan içe | Viton | 3.38 " | 5 | €25.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058356 | 62 metrekare İnç | - | 1.772 " | Dıştan içe | Dıştan içe | Viton | 3.38 " | 5 | €65.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058358 | 61 metrekare İnç | - | 1.772 " | Dıştan içe | Dıştan içe | Viton | 3.38 " | 10 | €24.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00