ANA FİLTRE A.Ş. MF0066334 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 55 Mikron, Conta, 6.22 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.61 " |
Alt OD | 2.66 " |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 55 |
Filtre Boyutu | 205 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 6.22 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 55 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 1.81 " |
Üst OD | 2.87 " |
Model | alt kimlik | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034043 | 1.61 " | 2.66 " | 205 metrekare İnç | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | €87.57 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0191700 | 1.61 " | 2.66 " | 205 metrekare İnç | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | €87.57 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0406703 | 1.61 " | 2.66 " | 205 metrekare İnç | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | €87.57 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0581733 | 1.61 " | 2.66 " | 205 metrekare İnç | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | €87.57 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0613795 | 0.79 " | 2.3 " | 48 metrekare İnç | 3.54 " | 0.91 " | 2.3 " | €77.68 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0613823 | 1.61 " | 2.66 " | 205 metrekare İnç | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | €87.57 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0616677 | 1.61 " | 2.66 " | 205 metrekare İnç | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | €87.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00