ANA FİLTRE A.Ş. MF0066837 Hidrolik Filtre, Hasır, 149 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.76 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.11 " |
Alt OD | 4.252 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Yükseklik | 9.76 " |
mikron | 149 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 3.11 " |
Üst OD | 4.252 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0024535 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 metrekare İnç | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026174 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | €93.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0094268 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | €93.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0094280 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251 metrekare İnç | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0610960 | 3.721 " | 1.898 " | 3.721 " | 435 | 435 PSI | 896 metrekare İnç | 10.82 " | - | €130.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0641673 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 metrekare İnç | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0644368 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | €93.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00