ANA FİLTRE A.Ş. MF0610960 Hidrolik Filtre, Hasır, 149 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 10.82 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.898 " |
Alt OD | 3.721 " |
Çökme Basıncı | 435 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 896 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 10.82 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 149 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 3.721 " |
Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0024535 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 metrekare İnç | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0026174 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | €93.74 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0066837 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | €93.74 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0094268 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | €93.74 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0094280 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251 metrekare İnç | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0641673 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 metrekare İnç | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0644368 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | €93.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00