ANA FİLTRE A.Ş. MF0076943 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 6.13 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.728 " |
Patlama basıncı | 1015 PSI |
Kapasite | 30.34 |
Çatlama basıncı | 290 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Filtre Boyutu | 410 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış hızı | 79 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 6.13 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 12 UN2B |
Konu Boyutu | 1.375 |
Üst OD | 3.819 " |
PLATFORM | Model | + | Filtre Değerlendirmesi | alt kimlik | Alt OD | Filtre Boyutu | akış | Akış yönü | Akış hızı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003957 | Spin-On Hidrolik Filtre | - | - | 3.75 " | - | Dıştan içe | Dıştan içe | 22 dev / dak | €19.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004615 | Spin-On Hidrolik Filtre | 10 | - | 3.75 " | - | Dıştan içe | - | 26 dev / dak | €55.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007089 | Spin-On Hidrolik Filtre | 10 | - | 3.75 " | - | Dıştan içe | - | 26 dev / dak | €55.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007107 | Spin-On Hidrolik Filtre | 10 | - | 3.78 " | 472 metrekare İnç | Dıştan içe | - | 22 dev / dak | €51.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007108 | Spin-On Hidrolik Filtre | - | - | 3.78 " | 472 metrekare İnç | Dıştan içe | Dıştan içe | 22 dev / dak | €51.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007109 | Spin-On Hidrolik Filtre | 25 | - | 5.079 " | 743 metrekare İnç | Dıştan içe | - | 79 dev / dak | €57.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007110 | Spin-On Hidrolik Filtre | - | - | 5.079 " | 985 metrekare İnç | Dıştan içe | Dıştan içe | 79 dev / dak | €85.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00