ANA FİLTRE A.Ş. MF0094159 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 40 Mikron, Viton Conta, 5.31 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.362 " |
Kapasite | 17.60 |
Çatlama basıncı | 305 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 40 |
Filtre Boyutu | 196 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 5.31 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 40 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.406 " |
Üst OD | 2.362 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0026144 | 2.362 " | 5.31 " | 1.406 " | 2.362 " | €42.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026259 | 2.362 " | 9.6 " | 1.406 " | 2.362 " | €60.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0095117 | 2.362 " | 9.6 " | 1.406 " | 2.362 " | €60.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0575948 | 3.937 " | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | €252.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0644332 | 2.362 " | 5.31 " | 1.406 " | 2.362 " | €42.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00