ANA FİLTRE A.Ş. MF0193234 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 8.27 İnç Yükseklik
Madde: CF7NEA
Modeli: MF0193234
€61.80 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.03 " |
Alt OD | 3.9 " |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Yükseklik | 8.27 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 2.03 " |
Üst OD | 3.9 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Conta Malzemesi | Yükseklik | Mühür türü | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004909 | - | 3.35 " | 5.12 " | iyi | 11.02 | iyi | 3.35 " | 5.12 " | €75.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004912 | Dıştan içe | 3.35 " | 5.12 " | iyi | 11.02 " | iyi | 3.35 " | 5.12 " | €75.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0005973 | Dıştan içe | 1.075 " | 2.87 " | Viton | 9.69 " | Viton | 1.075 " | 2.87 " | €43.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006095 | Dıştan içe | - | 2.874 " | Viton | 14.567 " | Viton | 1.535 " | 2.874 " | €62.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006189 | - | - | 1.77 " | Viton | 8.03 " | Viton | 0.77 " | 1.77 " | €36.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007480 | - | - | 2.874 " | Viton | 14.567 | Viton | 1.535 " | 2.874 " | €62.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0025850 | - | 3.35 " | 5.98 " | iyi | 24.65 | iyi | 3.5 " | 5.98 " | €152.94 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00