ANA FİLTRE A.Ş. MF0228292 İletim Filtre Kiti, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.21 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filtre Kiti |
Alt OD | 3.21 " |
Çökme Basıncı | 101 |
Çatlama basıncı | 101 PSI |
filtre Medya | Cam |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 4.21 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.57 " |
Üst OD | 3.21 " |
Model | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0007393 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | €64.99 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0036830 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | €82.09 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0066120 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | €64.99 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0066121 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | €82.09 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0077790 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | €82.09 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0077791 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | €64.99 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0130310 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | €64.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00