ANA FİLTRE A.Ş. MF0233364 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 40 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.98 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.913 " |
Çökme Basıncı | 435 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 206 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 5.98 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 40 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.587 " |
Üst OD | 2.913 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007005 | 2.898 " | - | 363 PSI | 246 metrekare İnç | 3.89 " | 1.26 " | 2.898 " | €64.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007007 | 2.898 " | - | - | - | 9.13 " | 1.26 " | 2.898 " | €96.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008301 | 1.693 " | - | - | - | 2.08 " | 0.717 " | 1.693 " | €73.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008459 | 1.79 " | 145 | 145 PSI | 43 metrekare İnç | 4.09 " | 0.81 " | 1.79 " | €33.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008485 | 2.087 " | - | 435 PSI | 69 metrekare İnç | 3.7 " | 0.965 " | 2.087 " | €57.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008655 | 1.693 " | - | - | - | 2.08 " | 0.717 " | 1.693 " | €73.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008656 | 1.693 " | - | 435 PSI | 17 metrekare İnç | 1.29 | 0.717 " | 1.693 " | €59.24 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00