VESTİL OROAD Serisi Off-Road Çekişli Arabalar
Vestil OROAD Serisi arazi çekişli arabaları, ağır makine ve malzemelerin arabalara yüklenmesi ve taşınması için idealdir. Bu çekiş tahrikleri, yükleri arazide ve pürüzsüz yüzeylerde kolayca taşımak için özel olarak tasarlanmıştır ve bu da onları çiftlik, fabrika ve dağıtım uygulamaları için ideal hale getirir....uyarılar.İncele
stil | Model | Güverte Uzunluğu | Güverte Genişliği | Güverte Yüksekliği | Ön Tekerlek Çapı | Arka Tekerlek Çapı | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OROAD-400 | 52 1 / 2 " | 31 1 / 2 " | 15 3 / 4 " | - | - | Gri | €6,073.75 | TEKLİF TALEBİ
|
B | OROAD-400-T | 52 3 / 4 " | 33 3 / 4 " | 17 " | - | - | Gri | - | TEKLİF TALEBİ
|
Çalışma Mekanizması
- Bu arabalar, bir elektrik motoru, bir dişli kutusu ve sağlam dişli tekerleklerden oluşan bir çekiş tahrik sistemi ile donatılmıştır.
- Elektrik motoru, tekerlekleri hareket ettirmek ve arabayı ileri doğru hareket ettirmek için gerekli gücü sağlar.
- Bu arabalar, arabanın üzerine uygun bir şekilde yerleştirilmiş olan şarj edilebilir pillerle çalışır. Pilleri şarj etmek için harici bir güç kaynağına bağlamanız yeterlidir.
Özellikler
- Vestil OROAD Serisi arazi çekiş tahrikli arabaları, yapısal sağlamlık ve açık yüzeylerde korozyona karşı dayanıklılık için çelikten yapılmıştır.
- Bu arabalarda düşük ve yüksek veya ileri ve geri hız kontrol cihazları bulunur ve 400 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
- Bu ünitelerde şarjlı piller, seviye göstergeleri, LED farlar & sepetler ve kablo muhafazası bulunur ve kullanıcılara kolaylık ve işlevsellik sağlar.
- Kolay taşıma için 24 V DC motora sahiptirler ve kolay manevra için ağır hizmet tipi büyük pnömatik lastiklerle sağlanırlar.
Sık Sorulan Sorular
Vestil OROAD Serisi arazi çekişli bu arabaları kullanırken nelere dikkat edilmelidir?
- Vestil OROAD Serisi arabaların tavsiye ettiği yük kapasitelerine uyunuz. Aşırı yükleme, denge ve manevra kabiliyetini tehlikeye atarak kazalara yol açabilir.
- Arabayı çalıştırmadan önce araziyi ve rotayı değerlendirin.
- Arabayı, özellikle arazi arazilerinde seyrederken güvenli ve kontrollü bir hızda çalıştırın.
- Taşıma sırasında kaymayı veya düşmeyi önlemek için yükün düzgün bir şekilde sabitlendiğinden ve arabaya dağıtıldığından emin olun.
Bu Vestil arazi arabaları tarafından desteklenen maksimum eğim açısı nedir?
Bu arabalar, tam yüklü arabaları 13 dereceye kadar eğimli yüzeylerde taşıyabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- DC Güç Kaynağı Aksesuarları
- Çerçeve ve Döşeme Testereleri
- Yama Kabloları
- Tel ve Kablo Koruması
- Çatı Üstü Montaj Rayları
- Yüz Koruyucular
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- Çatı
- APPROVED VENDOR Bilet Sahibi Satın Al
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Paslanmaz Çelik Bağlantı Kesme Anahtarları, Sigortasız Seriler
- APPLETON ELECTRIC Tehlikeli Aydınlatma Armatürü, 300 Watt
- UNISTRUT Boru Bağlantısı
- WOODHEAD 130151 Serisi Priz Adaptörü
- HUMBOLDT Adam GBK Masaüstü Terazileri
- TB WOODS Tek Kirişli Ekip Tipi Kaplinler
- VESTIL YR Serisi Çelik Tersane Rampaları
- BROWNING YSS Serisi Stok Çelik ve Dökme Demir Minimum Delikli Düz Dişliler, 6 Adımlı