ANA FİLTRE A.Ş. MF0238358 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 50 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.01 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.23 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Yükseklik | 8.01 " |
mikron | 50 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.79 " |
Üst OD | 3.23 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008263 | 2.99 " | 2.99 " | 4.29 " | 4.29 " | - | 145 PSI | 402 metrekare İnç | 8.98 | €145.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066273 | 2.99 " | 2.99 " | 4.29 " | 4.29 " | - | 145 PSI | 402 metrekare İnç | 8.98 | €145.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066297 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 metrekare İnç | 6.496 " | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0094164 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161 metrekare İnç | 6.496 " | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0223111 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 metrekare İnç | 6.496 " | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0358998 | 2.2 " | - | 5.12 " | 5.12 " | - | 75 PSI | - | 7.87 " | €130.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0503311 | 2.2 " | - | 5.12 " | 5.12 " | 75 | 75 PSI | - | 7.87 " | €130.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00