ANA FİLTRE A.Ş. Hidrolik Filtreler, Hasır, 50 Mikron
stil | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0238358 | 1.79 " | - | 3.23 " | 3.23 " | - | - | - | 8.01 " | €125.08 | TEKLİF TALEBİ
|
A | MF0617547 | 1.79 " | - | 3.23 " | 3.23 " | - | - | - | 8.01 | €125.08 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MF0358998 | 2.2 " | - | 5.12 " | 5.12 " | - | 75 PSI | - | 7.87 " | €130.73 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MF0503311 | 2.2 " | - | 5.12 " | 5.12 " | 75 | 75 PSI | - | 7.87 " | €130.73 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MF0613723 | 2.2 " | - | 5.12 " | 5.12 " | 75 | 75 PSI | - | 7.87 " | €130.73 | TEKLİF TALEBİ
|
C | MF0613726 | 2.99 " | 2.99 " | 4.29 " | 4.29 " | - | 145 PSI | 402 metrekare İnç | 8.98 | €145.93 | TEKLİF TALEBİ
|
C | MF0008263 | 2.99 " | 2.99 " | 4.29 " | 4.29 " | - | 145 PSI | 402 metrekare İnç | 8.98 | €145.93 | TEKLİF TALEBİ
|
C | MF0066273 | 2.99 " | 2.99 " | 4.29 " | 4.29 " | - | 145 PSI | 402 metrekare İnç | 8.98 | €145.93 | TEKLİF TALEBİ
|
D | MF0066297 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 metrekare İnç | 6.496 " | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
|
D | MF0094164 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161 metrekare İnç | 6.496 " | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
|
D | MF0223111 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 metrekare İnç | 6.496 " | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
|
D | MF0613754 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 metrekare İnç | 6.496 " | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
|
E | MF0581893 | 2.835 " | - | 4.528 " | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | €505.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Silindirik Makaralı Rulmanlar
- Ayakkabı Kapağı ve Saç Filesi Dağıtıcıları
- Otomatik ve Manyetik Kapı Tutucular
- Balastlar
- Kayış Tahrikli Santrifüj Sıralı Üfleyiciler
- Dağıtım Ekipmanları
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Diyaframlı Pompalar
- Perçinler
- Gömülebilir Gaz
- PARKER Erkek Tee
- INGERSOLL-RAND 1 / 2 "Hava Darbeli Anahtar
- ALTRONIX Güç Kaynakları / Şarj Cihazları, UL Listeli
- DURHAM MANUFACTURING Hasır Kasalı Kamyonlar, 4 Taraflı
- HOFFMAN Ultrx Wifi Serisi Tip 4 Duvar Tipi Kabinetler
- MARTIN SPROCKET U1 Serisi MST Burçlar
- 3M Disk Pedi Yüz Plakası Göbekleri
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kombinasyon Cihazları
- VESTIL LPRO Serisi Yüzeye Monte Çıkarılabilir Yüksek Profilli Makine Korumaları
- BOSTON GEAR 10 Çap Hatveli Çift Dişli Sonsuz Dişliler