ANA FİLTRE A.Ş. MF0259572 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 125 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.28 İnç Yükseklik | CF7UTJ

ANA FİLTRE A.Ş. MF0259572 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 125 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.28 İnç Yükseklik

Madde: CF7UTJ Modeli: MF0259572
€57.39 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD2.047 "
Çökme Basıncı15
Çatlama basıncı15 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Boyutu41 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Akış hızı5 dev / dak
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Yükseklik3.28 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron125
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Üst OD2.047 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme MP FILTRI

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜst ODAlt ODFiltre DeğerlendirmesiFiltre BoyutuAkış hızıYükseklikmikronKonu BoyutuÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007065 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 125 Mikron Derecelendirme, Conta, 4.291 İnç Yükseklik | CF6REJ MF00070652.52 "2.52 "---4.291 "125-€28.39
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008456 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 125 Mikron, Conta, 10.236 İnç Yükseklik | CF6RTB MF00084563.386 "3.386 "125235 metrekare İnç40 dev / dak10.2361252"€44.83
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008877 Değişim Hidrolik Filtresi, Tel Örgü, 125 Mikron, Conta, 5.472 İnç Yükseklik | CF6RUF MF00088773.386 "3.386 "125117 metrekare İnç13 dev / dak5.4721251.5 "€36.69
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0009114 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 125 Mikron, Conta, 4.173 İnç Yükseklik | CF6RUG MF00091141.811 "1.811 "12549 metrekare İnç5.5 dev / dak4.173125-€25.03
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0009123 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 125 Mikron Derecelendirme, Conta, 4.291 İnç Yükseklik | CF6RUH MF00091232.52 "2.52 "---4.291 "125-€28.39
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0009130 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 125 Mikron, Conta, 5.472 İnç Yükseklik | CF6RUJ MF00091303.386 "3.386 "125117 metrekare İnç13 dev / dak5.4721251.5 "€36.69
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0009132 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 125 Mikron Derecelendirme, Conta, 7.874 İnç Yükseklik | CF6RUK MF00091323.386 "3.386 "---7.874 "125-€40.87
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0259572 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 125 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.28 İnç Yükseklik
€57.39 / Adet