ANA FİLTRE A.Ş. MF0301827 Değişim Döndürme Filtresi, Hasır, 60 Mikron, Buna Conta, 8.949 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 5.079 " |
Patlama basıncı | 246.6 PSI |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 60 |
Filtre Boyutu | 464 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış hızı | 79 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 8.949 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 60 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 11 yemek kaşığı |
Konu Boyutu | 1.25mm |
Üst OD | 5.079 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | Alt OD | Patlama basıncı | Filtre Boyutu | Akış hızı | Yükseklik | Konu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301812 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | 161 metrekare İnç | 22 dev / dak | 5.748 " | 14 yemek kaşığı | - | €47.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301816 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | 257 metrekare İnç | 22 dev / dak | 8.307 " | 14 yemek kaşığı | - | €65.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301821 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 350 metrekare İnç | 79 dev / dak | 7.02 | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | €88.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304222 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 350 metrekare İnç | 79 dev / dak | 7.02 " | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | €88.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0334713 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 350 metrekare İnç | 79 dev / dak | 7.02 | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | €88.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0334717 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 464 metrekare İnç | 79 dev / dak | 8.949 | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | €109.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0334766 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 464 metrekare İnç | 79 dev / dak | 8.949 | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | €129.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00