ANA FİLTRE A.Ş. MF0320056 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.99 İnç Yükseklik | CF8ETB H960113020BH

ANA FİLTRE A.Ş. MF0320056 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.99 İnç Yükseklik

Madde: CF8ETB Modeli: MF0320056Çapraz Referans: H960113020BH'
€214.66 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD3.071 "
Kapasite58.42
Çökme Basıncı3045
Çatlama basıncı3045 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu651 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik12.99 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.693 "
Üst OD3.071 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme HYDAC/HYCON H960113020BH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikmikronÜst KimlikÜst ODÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006157 Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 18.465 İnç Yükseklik | CF6QPX MF0006157Dıştan içe1.63 "3.937 "Dıştan içe18.465 "251.63 "3.937 "€255.65
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0057054 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6VVE MF0057054Dıştan içe1.63 "3.937 "Dıştan içe9.291 "251.63 "3.937 "€184.15
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0057055 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6VVF MF0057055Dıştan içe1.63 "3.937 "-9.291251.63 "3.937 "€184.15
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058205 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Viton Conta, 7.953 İnç Yükseklik | CF6WCT C341G25 MF0058205--3.11 "-7.953-2.008 "3.11 "€63.84
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058215 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Viton Conta, 12.677 İnç Yükseklik | CF6WDB C342G25 MF0058215--3.11 "-12.677-2.008 "3.11 "€82.40
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058225 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 25 Mikron, Viton Conta, 16.575 İnç Yükseklik | CF6WDK C343G25 MF0058225--3.11 "-16.575-2.008 "3.11 "€97.78
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058341 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 25 Mikron, Viton Conta, 3.94 İnç Yükseklik | CF6WEG D108G25B MF0058341Dıştan içe-1.3 "-3.94 "250.65 "1.3 "€58.00
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0320056 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.99 İnç Yükseklik
€214.66 / Adet