ANA FİLTRE A.Ş. MF0348150 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 40 Mikron, Buna Conta, 12.12 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.996 " |
Alt OD | 5.61 " |
Çatlama basıncı | 51 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 40 |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 12.12 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 40 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 3.996 " |
Üst OD | 5.61 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066870 | Tersyüz | 1.693 " | 2.756 " | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 26.70 | 145 | €47.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066897 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | - | €59.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0094089 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | - | - | €59.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0094365 | Tersyüz | 1.693 " | 2.756 " | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 26.70 | 145 | €47.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0119912 | Tersyüz | 1.693 " | 2.756 " | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 26.70 | 145 | €47.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0222408 | Dıştan içe | 3.996 " | 5.61 " | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 | €103.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0609655 | Dıştan içe | - | 3.661 " | 9.17 " | 1.732 " | 3.661 " | 41.07 | 73 | €66.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00