ANA FİLTRE A.Ş. MF0356506 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derece, Conta, 3.62 İnç Yükseklik | CF8MCK 156K25P

ANA FİLTRE A.Ş. MF0356506 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.62 İnç Yükseklik

Madde: CF8MCK Modeli: MF0356506Çapraz Referans: 156K25P'
€37.23 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik1.299 "
Alt OD2.087 "
Kapasite9.19
Çökme Basıncı435
Çatlama basıncı435 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu102 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Yükseklik3.62 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Üst Kimlik1.004 "
Üst OD2.087 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme EPPENSTEINER 156K25P

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelalt kimlikAlt ODKapasiteFiltre BoyutuYükseklikÜst KimlikÜst ODÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006588 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 8.74 İnç Yükseklik | CF6QZM MF00065881.811 "2.913 "35.83399 metrekare İnç8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0034455 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.62 İnç Yükseklik | CF6BAE MF00344551.299 "2.087 "9.19102 metrekare İnç3.62 "1.004 "2.087 "€37.23
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0034552 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 1.96 İnç Yükseklik | CF6UAY MF00345521.024 "1.732 "3.2837 metrekare İnç1.96 "0.787 "1.732 "€31.46
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0116395 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 8.74 İnç Yükseklik | CF7FJC 03122525VG16BO MF01163951.811 "2.913 "35.83399 metrekare İnç8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0116436 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 25 Mikron Derecesi, Conta, 8.74 İnç Yükseklik | CF7FJX 1225H20LLP MF01164361.811 "2.913 "35.83399 metrekare İnç8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0116437 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 8.74 İnç Yükseklik | CF7FJY 1225H20SLA0000 MF01164371.811 "2.913 "35.83399 metrekare İnç8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0116439 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 8.74 İnç Yükseklik | CF7FJZ 1225K25P MF01164391.811 "2.913 "35.83399 metrekare İnç8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0356506 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.62 İnç Yükseklik
€37.23 / Adet