MAIN FILTER INC. MF0358521 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 14.48 Inch Height | CF8MUW WG159

ANA FİLTRE A.Ş. MF0358521 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik

Madde: CF8MUW Modeli: MF0358521Çapraz Referans: WG159'
€106.95 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik3.5 "
Alt OD5.992 "
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi3
Yükseklik14.48
Mühür türüiyi
Üst Kimlik3.5 "
Üst OD5.992 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FILTREC WG159

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006510 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 7.87 İnç Yükseklik | CF6QYY MF0006510Tersyüz0.331 "2.835 "Tersyüz7.87 "1.772 "2.835 "23.04€46.70
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007035 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 21.45 İnç Yükseklik | CF6RDH MF0007035-0.559 "7.953 "-21.45 "6.181 "7.953 "-€168.13
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007044 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 4.13 İnç Yükseklik | CF6RDR MF0007044Tersyüz0.331 "2.835 "Tersyüz4.13 "1.772 "2.835 "11.93€37.53
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007049 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Buna Conta, 2.16 İnç Yükseklik | CF6RDX MF0007049-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-€30.93
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007270 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Buna Conta, 18.89 İnç Yükseklik | CF6RGY MF0007270-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-€122.60
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007515 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 24.02 İnç Yükseklik | CF6RJV MF0007515Dıştan içe3.996 "5.61 "Dıştan içe24.02 "3.996 "5.61 "267.50€189.73
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0024114 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Buna Conta, 10.23 İnç Yükseklik | CF6RZX MF0024114Tersyüz0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "45.39€78.71
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0358521 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik
€106.95 / Adet