ANA FİLTRE A.Ş. MF0396970 Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 14.29 İnç Yükseklik | CF8WHM RE250D20B

ANA FİLTRE A.Ş. MF0396970 Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 14.29 İnç Yükseklik

Madde: CF8WHM Modeli: MF0396970Çapraz Referans: RE250D20B'
€173.12 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik3.799 "
Alt OD4.902 "
Kapasite37.14
Çökme Basıncı435
Çatlama basıncı435 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Boyutu929 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik14.29 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron20
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst OD4.902 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme STAUFF RE250D20B

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜst Kimlikalt kimlikAlt ODÜst ODKapasiteÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004420 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.05 İnç Yükseklik | CF6QHJ MF0004420-0.874 "1.752 "1.752 "2.64435435 PSI66 metrekare İnç€52.50
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004422 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron, Viton Conta, 6.71 İnç Yükseklik | CF6QHK MF0004422-0.874 "1.752 "1.752 "6.29-435 PSI157 metrekare İnç€52.33
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004428 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik | CF6QHM MF0004428-1.347 "2.362 "2.362 "8.63-435 PSI216 metrekare İnç€45.30
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004431 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.63 İnç Yükseklik | CF6QHQ MF0004431-1.898 "3.032 "3.032 "14.63435435 PSI366 metrekare İnç€59.11
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004434 Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 13.11 İnç Yükseklik | CF6QHT MF0004434-2.697 "3.76 "3.76 "25.92435435 PSI648 metrekare İnç€107.90
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004437 Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 14.29 İnç Yükseklik | CF6QHV MF0004437-3.799 "4.902 "4.902 "37.14435435 PSI929 metrekare İnç€173.12
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004439 Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron, Viton Conta, 19.01 İnç Yükseklik | CF6QHW MF0004439-3.799 "4.902 "4.902 "51.21-435 PSI1280 metrekare İnç€177.20
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0396970 Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 14.29 İnç Yükseklik
€173.12 / Adet