ANA FİLTRE A.Ş. MF0397056 Hidrolik Filtre, Hasır, 50 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 36.25 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.799 " |
Alt OD | 5.65 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Yükseklik | 36.25 " |
mikron | 50 |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 5.65 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007702 | 0.874 " | 1.752 " | 123 metrekare İnç | 6.71 | 1.752 " | €70.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007713 | 1.347 " | 2.362 " | 216 metrekare İnç | 7.99 " | 2.362 " | €88.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007725 | 2.697 " | 3.76 " | - | 13.11 " | 3.76 " | €183.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008510 | 3.799 " | 5.65 " | 2533 metrekare İnç | 19.01 " | 5.65 " | €375.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008637 | 1.347 " | 2.894 " | 421 metrekare İnç | 7.99 " | 2.894 " | €107.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0037962 | 0.874 " | 2.028 " | 165 metrekare İnç | 6.71 " | 2.028 " | €66.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0037966 | 1.347 " | 2.894 " | 421 metrekare İnç | 7.99 " | 2.894 " | €93.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00