Master Lock S2151 | Basmalı Düğme Kilidi Temizle | 22a865 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK S2151 Basma Düğmesi Kilidi Temizle | AB6QTN 22A865

MASTER LOCK S2151 Basmalı Düğme Kilidi Temizle

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QTN Model: S2151Çapraz Referans: 22A865
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
€43.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basma Düğmesi Kilidi
RenkTemizle
uyan30.5 mm ve 22.5 mm çap Anahtarlar, 2 "çapa kadar ve 1-3 / 4" Boyunda Düğmeler İçerir
MalzemeLexan Polikarbonat

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyanÜcret
MASTER LOCK S2153 Push Button Lockout Temizle | AB6QTP 22A866 S215330.5 mm ve 22.5 mm çap Anahtarlar, 1-9 / 16 "çapa kadar ve 1-3 / 4" Boyunda Düğmeler İçerir€42.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK S2151 Basmalı Düğme Kilidi Temizle
€43.54 / Adet