MAIN FILTER INC. MF0398672 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 3.26 Inch Height | CF8YBN SS008B25B

ANA FİLTRE A.Ş. MF0398672 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Viton Conta, 3.26 İnç Yükseklik

Madde: CF8YBN Modeli: MF0398672Çapraz Referans: SS008B25B'
€67.10 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD1.693 "
filtre MedyaTel örgü
Filtre Değerlendirmesi25
Yükseklik3.26 "
Mühür türüViton
Üst Kimlik0.717 "
Üst OD1.693 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme STAUFF SS008B25B

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlt ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuYükseklikÜst KimlikÜst ODÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006221 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.81 İnç Yükseklik | CF6QQV MF00062211.752 "435435 PSI140 metrekare İnç6.81 "0.87 "1.752 "€58.67
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007595 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.25 İnç Yükseklik | CF6RKB MF00075953.898 "---9.25 "1.654 "3.898 "€113.61
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007628 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron, Viton Conta, 5.98 İnç Yükseklik | CF6RKN MF00076282.913 "-435 PSI206 metrekare İnç5.98 "1.587 "2.913 "€124.45
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007653 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.4 İnç Yükseklik | CF6RKR MF00076532.362 "435435 PSI234 metrekare İnç7.4 "1.347 "2.362 "€88.81
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007660 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.04 İnç Yükseklik | CF6RKU MF00076603.032 "435435 PSI310 metrekare İnç7.04 "1.898 "3.032 "€134.69
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007742 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.66 İnç Yükseklik | CF6RLZ MF00077421.378 "435435 PSI49 metrekare İnç3.66 "0.476 "1.378 "€50.11
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007747 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron, Viton Conta, 3.54 İnç Yükseklik | CF6RME MF00077471.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.18
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0398672 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Viton Conta, 3.26 İnç Yükseklik
€67.10 / Adet