ANA FİLTRE A.Ş.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.78 " |
Patlama basıncı | 261 |
Kapasite | 34.71 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam/Su Giderme |
Filtre Boyutu | 370 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 26 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 8.335 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 5 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 16 UNF |
Konu Boyutu | 1.5 " |
Üst OD | 3.78 " |
PLATFORM | Model | Filtre Boyutu | Alt OD | Patlama basıncı | Yükseklik | mikron | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058053 | 453 metrekare İnç | 3.75 " | 261 PSI | 7.88 " | 3 | 3.75 " | 33.50 | - | €57.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058054 | 453 metrekare İnç | 3.75 " | 261 | 7.88 " | 5 | 3.75 " | 33.50 | 145 | €57.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058055 | - | 3.75 " | 261 PSI | 7.88 " | 10 | 3.75 " | - | - | €55.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058056 | - | 3.75 " | 261 | 7.88 " | 25 | 3.75 " | - | 145 | €55.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0411062 | 576 metrekare İnç | 3.78 " | 261 PSI | 8.335 | 3 | 3.78 " | 23.05 | - | €56.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0411064 | 576 metrekare İnç | 3.78 " | 261 | 8.335 " | 10 | 3.78 " | 23.05 | 72.5 | €52.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0411067 | 576 metrekare İnç | 3.78 " | 261 PSI | 8.335 | 20 | 3.78 " | 23.05 | - | €52.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00