Mitutoyo 543-571 | Dijital Gösterge, 0 İnç ila 0.5 İnç Aralığı, IP42, ±0.0008 İnç Doğruluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 543-571 Dijital Gösterge, 0 İnç ila 0.5 İnç Aralığı, IP42, ±0.0008 İnç Doğruluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT3RBJ Model: 543-571Çapraz Referans: 511T89
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
€561.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gösterge

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukÇerçeve+çözümÜcret
MITUTOYO 543-392CERT Dijital Gösterge, Sert 0.5 In | AE6EBW 5RCG5 543-392CERT0.0001 "330 Derece DöndürürElektronik Dijital Gösterge0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€768.85
MITUTOYO 543-793CERT Dijital Gösterge 0.5 In | AE6EBX 5RCG6 543-793CERT0.0001 "Sigara DönerElektronik Dijital Gösterge0.0001 "/ 0.001 mm€507.39
MITUTOYO 543-390B Dijital Gösterge 0 - 12.7mm Aralık Düz | AE9YDJ 6NRA1 543-390B0.003mm330 Derece Döndürür.Elektronik Dijital Gösterge0.01mm€651.05
MITUTOYO 543-792 Dijital Gösterge 0.50 İnç Menzil Lug Geri | AE9YDL 6NRA3 543-7920.0001 "-Elektronik Dijital Gösterge0.00005 "/ 0.001 mm€422.24
MITUTOYO 543-301-10 Dijital Gösterge, 0 İnç ila 0.5 İnç Aralığı, IP42, ±0.0001 In/±0.003 mm Doğruluk | CT3RBE 511T43 543-301-10--Gösterge-€722.94
MITUTOYO 543-791 Dijital Gösterge, 0 İnç ila 0.5 İnç Aralığı, IP42, ±0.0001 İnç Doğruluk | CT3RBF 45MY16 543-791--Gösterge-€436.45
MITUTOYO 543-396B Dijital Gösterge, 0 İnç ila 0.5 İnç Aralığı, IP42, ±0.0001 İnç Doğruluk | CT3RBG 45MY15 543-396B--Gösterge-€1,027.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 543-571 Dijital Gösterge, 0 İnç ila 0.5 İnç Aralığı, IP42, ±0.0008 İnç Doğruluk
€561.95 / Adet