ANA FİLTRE A.Ş. MF0418161 Hidrolik Filtre, Hasır, 150 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.25 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.654 " |
Alt OD | 3.898 " |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 197 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 9.25 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 150 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.654 " |
Üst OD | 3.898 " |
Model | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007594 | 3.898 " | - | 145 PSI | 197 metrekare İnç | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0066582 | 3.898 " | - | 145 PSI | 197 metrekare İnç | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0067123 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197 metrekare İnç | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0077492 | 3.898 " | - | 145 PSI | 197 metrekare İnç | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0090767 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197 metrekare İnç | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0118049 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197 metrekare İnç | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0178365 | 3.563 " | - | 435 PSI | 1028 metrekare İnç | 12.91 | 1.894 " | 3.563 " | €151.26 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00