MAIN FILTER INC. MF0418408 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 17.04 Inch Height | CF9HMV SBF965016S5B

ANA FİLTRE A.Ş. MF0418408 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 1 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 17.04 İnç Yükseklik

Madde: CF9HMV Modeli: MF0418408Çapraz Referans: SBF965016S5B'
€75.18 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik1.701 "
Alt OD3.071 "
filtre MedyaCam
Yükseklik17.04 "
mikron1
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.701 "
Üst OD3.071 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme SCHROEDER SBF965016S5B

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜst Kimlikalt kimlikAlt ODÜst ODKapasiteÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006129 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 1 Mikron, Viton Conta, 9.05 İnç Yükseklik | CF6QPP MF00061291.347 "-2.362 "2.362 "----€143.85
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0033702 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 1 Mikron Derecelendirmesi, Viton Conta, 4.48 İnç Yükseklik | CF6TVL MF00337021"-1.772 "1.772 "----€70.01
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0056363 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 1 Mikron, Viton Conta, 16.77 İnç Yükseklik | CF6VAP MF00563631.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0056364 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 1 Mikron Derecelendirmesi, Viton Conta, 16.77 İnç Yükseklik | CF6VAQ MF00563641.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0056642 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 1 Mikron Derecelendirmesi, Viton Conta, 16.88 İnç Yükseklik | CF6VHK MF00566422.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0056643 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 1 Mikron, Viton Conta, 16.88 İnç Yükseklik | CF6VHL MF00566432.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0056709 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 1 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.44 İnç Yükseklik | CF6VJX MF00567091.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0418408 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 1 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 17.04 İnç Yükseklik
€75.18 / Adet