ANA FİLTRE A.Ş. MF0421282 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 50 Mikron, Viton Conta, 3.3 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.85 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 50 |
Yükseklik | 3.3 " |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 0.87 " |
Üst OD | 1.85 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007743 | 1.378 " | 49 metrekare İnç | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | €34.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007748 | 1.752 " | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | €49.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007753 | 1.752 " | 114 metrekare İnç | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | €46.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007758 | 2.362 " | 156 metrekare İnç | 5" | 1.346 " | 2.362 " | €70.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008226 | 3.032 " | 310 metrekare İnç | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | €126.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0077515 | 1.752 " | 114 metrekare İnç | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | €46.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178662 | 1.378 " | 49 metrekare İnç | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | €34.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00