DAYTON Pervane Fan Kanatları, 12 / 16 / 18 İnç
Dayton pervaneli fan kanatları HVAC sistemlerinde, soğutma kulelerinde ve depolarda havanın devridaimi ve tahliyesi için tasarlanmıştır. Duman ve kokuların giderilmesinde etkilidirler.
stil | Model | Bıçak genişliği | Delik Dia. | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 0.250-In. SP | Zift | Pervane Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C354 | 5 9 / 16 " | 5 / 16 " | 833/584 | 703/376 | 565/61 | 25 ° | 12 " | €77.36 | |
A | 4C348 | 5 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | 40 ° | 12 " | €76.57 | |
A | 2C356 | 5 9 / 16 " | 5 / 16 " | 928/629 | 799/437 | 664/174 | 28 ° | 12 " | €77.37 | |
A | 4C459 | 5 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | 40 ° | 12 " | €77.82 | |
A | 2C358 | 7" | 3 / 8 " | 1486/1007 | 1234/613 | 954/459 | 18 ° | 16 " | €96.05 | |
A | 4C460 | 7" | 5 / 8 " | 2335/1543 | 2154/1240 | 1953/920 | 26 ° | 16 " | €95.76 | |
A | 2C359 | 7" | 1 / 2 " | 2335/1543 | 2154/1240 | 1953/920 | 26 ° | 16 " | €94.96 | |
A | 2C361 | 9.187 " | 1 / 2 " | 3082/2037 | 2842/1656 | 2584/1331 | 23 ° | 18 " | €95.75 | |
A | 2C363 | 9.187 " | 5 / 8 " | 3408/2252 | 3180/1868 | 2916/1522 | 26 ° | 18 " | €103.10 |
Pervane Fan Kanatları, 12 / 16 / 18 İnç
Dayton pervaneleri, havalandırma uygulamalarında havayı sirküle etmek ve egzoz etmek için tasarlanmış fan kanatlarıdır. Bu fanlar, hafif ancak dayanıklı yapı sağlayan alüminyumdan yapılmış 3 kanatlıdır. Saat yönünde dönerler (boşaltma yüzeyine göre) ve kolay kurulum için ayar vidaları ile birlikte gelirler. 12, 16 ve 18 inç pervane çaplarında mevcut olan bu pervanelerin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Özellikler
- Bu Dayton fan kanatları korozyona karşı dayanıklı olması için alüminyum yapıdan yapılmıştır.
- Saat yönünde dönerler ve kolay kurulum için ayar vidalarıyla birlikte verilirler.
- Bu Dayton pervaneli fan kanatları maksimum 1725 rpm hızında döner.
- 40 derecelik eğime sahip bu fan kanatları 12, 16 ve 18 inç pervane çaplarında mevcuttur.
Sık Sorulan Sorular
Bu Dayton pervaneli fan kanatlarında eğim açısının önemi nedir?
Eğim açısı, fanın hareket ettirdiği hava miktarını doğrudan etkiler. Daha yüksek bir eğim açısı daha agresif bir bıçak tasarımı oluşturarak hava akışının artmasına neden olur.
Bu Dayton fan kanatlarının bakımı nasıl yapılır?
Düzenli bakım, kanatların temizlenmesini, hasar veya aşınmanın kontrol edilmesini ve titreşimi ve gürültüyü azaltmak için fanın dengelenmesini içerir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sigorta Bağlantıları
- PTFE Boru
- Gözlük Antiseptik Dolapları
- Topraklama Ekipmanları
- Silindir Kalıp Aksesuarları
- laboratuvar Ekipmanları
- Vanaları kapat
- Otomotiv Dış
- Yönlendiriciler
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- BUSSMANN 5 x 20mm Cam ve Seramik Sigortalar: S506 Serisi
- INGERSOLL-RAND Motor, 3 Fazlı, Kompresör İçin
- CH HANSON Yarım Ay Kek Marangoz Tebeşirleri
- THOMAS & BETTS LTZES04G Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- WATTS Emniyet Flare Kapakları
- EATON Smartwire-DT Serisi Dijital Modüller
- EATON Pow-R-Flex Serisi Musluk Kutuları
- SPEEDGLAS Otomatik Kararan Filtreler
- DAYTON Gaz Ünitesi Isıtıcıları
- TSUBAKI Konik Kilit Serisi, Dişliler